| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-891713 Herst.-Nr.: 15800-46 EAN/GTIN: 4043692331232 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15800/46 Atlas, ALU-TEC 62 ESD, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 Weite 10, S2, schwarz/blau SOFT-Nubukleder Alu-Tec Aluminiumkappe 3D-Dämpfungssystem clima-stream Konzept MPU Light-Sohlentechnologie geeignet für die Einlagenversorgung BGR 191, Fabrikat: Atlas Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1540 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, 15800, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,44* | € 77,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 64,43* | € 78,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 63,43* | € 79,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,49* | € 79,60* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,40* | € 82,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|