| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-815248 Herst.-Nr.: 1644-686-32-36N EAN/GTIN: 4010365677119 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
164468632/36N, Damenbundhose, Größe 36N Farbe Schwarz 48% Baumwolle / 48% Polyester 4% Elastolefin, 230 g/m² Superelastisch: 20% Dehnfähigkeit, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, arzthose bp, arzthose, arbeitshosen schwarz, DAMENBUNDHOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,71* | € 30,64* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,97* | € 30,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 27,08* | € 36,05* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,01* | € 36,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 28,38* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|