Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179155532/52L, Latzhose Größe 52L schwarz/dunkelgrau 65% Polyester / 35% Baumwol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-803157
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791-555-32-52L
EAN/GTIN:
     4055301029775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 52l
arbeitslatzhose schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179155532/52L, Latzhose Größe 52L schwarz/dunkelgrau 65% Polyester / 35% Baumwolle Gewebegewicht 295g/m² mit Knietasche, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
€ 5,90*
ab € 46,58*
€ 61,12*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 61,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 64,46*
€ 4,90*
ab € 49,94*
€ 66,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 84,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.