| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-770645 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4020-069 EAN/GTIN: 4025888190205 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
40018100, Anstoßkappe »Greg« Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812 Kopfweite: Individuell einstellbar (53–59 cm) Haben Sie sich schon einmal den Kopf gestoßen? Nicht nur durch herabfallende oder pendelnde Gegenstände kann man sich verletzen, wennkein Schutzhelm nach EN 397 getragen wird. Auch an fest- oder hervorstehenden Geräten oder Maschinen kann man sich den Kopf stoßen oder schürfen. Dagegen schützt eine Anstoßkappe nach EN 812. Sicherheit, Komfort und Design einer modischen Baseball-Kappe werden immer häufiger getragen an Montagebändern, im Lager, beim Innenausbau von Häusern (insbesondere von Tischlern, Zimmerleuten, Malern), in der Landwirtschaft, von Staplerfahrern, Kranführern, Bahnarbeitern, Schweißern, Flughafenbediensteten, in Schlachtereien und von vielen mehr. Für unterschiedliche Anwendungsgebiete haben wir Varianten entwickelt, welche Ihren Arbeitsalltag sicherer und komfortabler gestalten. Ergänzung Geht esum die Sicherheit auf der Baustelle, denkt man sofort an den Schutzhelm in seiner klassischen Formund nach den Vorschriften der Europäischen Norm EN 397. Aber nicht nur herabfallende oder pendelnde Gegenstände können bei der täglichen Arbeit zu schweren Verletzungen führen: Auch an fest- oder hervorstehenden Geräten oder Maschinen kann man sich den Kopf stoßen oder schürfen. Dagegen schützt eine Anstoßkappe, die der EN 812 entspricht und immer häufiger an Arbeitsplätzen zu sehen ist. Kombination Ein Argument für diese Form des Kopfschutzes ist die Verbindung von Sicherheit, Komfort undDesign – im Stil einer modischen Baseball-Kappe. Ob am Montageband, bei der Arbeit im Lager oder beim Hausbau: Tischler, Zimmerleute, Kranführer, Staplerfahrer und Maler setzen mittlerweile ebenso auf Anstoßkappen wie Mitarbeiter in der Landwirtschaft oder im Verkehrswesen. Je nach Einsatzgebietgibt es Anstoßkappen in verschiedenen Varianten. Sie alle dienen nur einem Zweck: Bei der Arbeit muss der Kopf geschützt sein. In jedem Moment., Fabrikat: Handelsware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,60* | € 20,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,15* | € 20,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 20,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,84* | € 22,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,7417* | € 26,5517* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|