Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1063A060, Latzhose Canvas 320, Größe 60 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-763117
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133060
EAN/GTIN:
     4030913040875
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1063A060, Latzhose »Canvas« Eigenschaften: , Modernes Design , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes Cordura®-Gewebe Ausführung: , Knietaschen aus Cordura® , Zwei eingesetzte Beuteltaschenaus Cordura® , Rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® , Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss , Gummizug im Bund , Rechts eine verstärkte Gesäßtasche , Bundweitenverstellung mit Jeansknopf , Reißverschluss imHosenschlitz , Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz , Träger mit elastischem Gummibandeinsatz , Sicherheitssteckschnalle an den Trägern Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN 6330, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, arbeitslatzhosen grau, »Canvas«, LATZHOSE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,94*
€ 34,57*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 35,37*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 35,55*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 29,60*
€ 36,83*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,03*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,95*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.