Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2003E046, Sicherheitsschnürstiefel, FUSION GTX S3 CI, 63481-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image12
Artikel-Nr.:
     260S-761962
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     63481-11
EAN/GTIN:
     4030839222638
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2003E046, Sicherheitsschnürstiefel »Fusion GTX®«, S3 SRC HRO CI HI Biomex Protection® Ein intelligenter Umknickschutz durch eine Manschette, die sich an anatomische Bewegungsabläufe anpasst, ohne die Beweglichkeit zu behindern. Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO CI HI , Geschlossene, gepolsterte Lasche , Biomex-Protection® – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle Zwischensohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle Sohle: GUMMI/PU Sohle Vibram® Material:Hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial Cordura®, GORE-TEX® Klimamembran Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Gewicht: ca. 1680 g (Größe 42), Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1680 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 113,41*
€ 137,26*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 113,45*
€ 137,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 138,68*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 141,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 149,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,68*
€ 165,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,72*
€ 161,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,64*
€ 153,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,05*
€ 146,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.