Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2003E045, Sicherheitsschnürstiefel, FUSION GTX S3 CI, 63481-10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image12
Artikel-Nr.:
     260S-761961
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     63481-10,5
EAN/GTIN:
     4030839222621
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2003E045, Sicherheitsschnürstiefel »Fusion GTX®«, S3 SRC HRO CI HI Biomex Protection® Ein intelligenter Umknickschutz durch eine Manschette, die sich an anatomische Bewegungsabläufe anpasst, ohne die Beweglichkeit zu behindern. Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO CI HI , Geschlossene, gepolsterte Lasche , Biomex-Protection® – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle Zwischensohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle Sohle: GUMMI/PU Sohle Vibram® Material:Hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial Cordura®, GORE-TEX® Klimamembran Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Gewicht: ca. 1680 g (Größe 42), Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1680 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,98*
€ 133,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 136,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 136,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 144,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,87*
€ 147,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,76*
€ 162,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,57*
€ 156,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,89*
€ 152,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,40*
€ 144,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,59*
€ 136,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.