| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-755072 Herst.-Nr.: 1790-555-32-46N EAN/GTIN: 4010365925654 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1175P846, Latzhose »1790« Eigenschaften: , Strapazierfähiges Mischgewebe , Industriewäsche geeignet nach ISO15797 , Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX , Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe , Farblich abgesetzte Funktionen , Perfekte Passform und viel Beweglichkeit Ausführung: , Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen , Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe , Zwei Stifttaschen , Hochgezogener Rücken , Regulierbare Bundweite , Ergonomischer Schnitt , D-Ring zum Befestigen von Accessoires , Zwei Seitentaschen mit einer Geldtasche , Zwei mit Patte und Drucker , Verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor) , Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Freihängende doppelte Zollstocktasche , Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 968 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,20* | € 54,83* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,81* | € 54,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,20* | € 56,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,11* | € 60,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,50* | € 70,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|