| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-754852 Herst.-Nr.: 1787-555-32-60/62n EAN/GTIN: 4010365922165 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1157P862, Blouson »1787« Eigenschaften: , Strapazierfähiges Mischgewebe , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 , Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX , Strapazierfähiges Canvas®-Mischgewebe , Farblich abgesetzte Funktionen , Perfekte Passform und viel Beweglichkeit Ausführung: , Stehkragen , Verdeckter Frontreißverschluss , Zwei Brusttaschen , Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel , Geräumige Seitentaschen , Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich , Armliftsystem für mehr Beweglichkeit , Bewegungsfalten im Rückenteil , Drei Innentaschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 870 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,14* | € 56,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,09* | € 56,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,95* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|