Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1047/42, 1047, Sicherheitshalbschuh S2, Größe 42, Farbe weiß, Nach EN ISO 20345:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-724874
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711047-42
EAN/GTIN:
     4042035751591
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1047/42, 1047, Sicherheitshalbschuh S2, Größe 42, Farbe weiß, Nach EN ISO 20345:2011 mit Doppelklettverschluss, antistatisch, Rutschhemmung SRA, Fabrikat: Abeba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1290 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 76,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,68*
€ 76,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,87*
€ 80,39*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,51*
€ 85,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,25*
€ 90,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,93*
€ 89,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,36*
€ 83,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,39*
€ 69,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.