Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1047/38, 1047, Sicherheitshalbschuh S2, Größe 38, Farbe weiß, Nach EN ISO 20345:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-724870
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711047-38
EAN/GTIN:
     4042035751638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1047/38, 1047, Sicherheitshalbschuh S2, Größe 38, Farbe weiß, Nach EN ISO 20345:2011 mit Doppelklettverschluss, antistatisch, Rutschhemmung SRA, Fabrikat: Abeba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1120 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,38*
€ 76,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,67*
€ 77,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 80,91*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,03*
€ 85,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,83*
€ 91,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,16*
€ 89,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,09*
€ 79,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,38*
€ 69,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.