| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-724865 Herst.-Nr.: 711047-36 EAN/GTIN: 4042035751652 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1047/36, 711047, Sicherheitshalbschuh S2, Größe 36, Farbe weiß, Nach EN ISO 20345:2011 mit Doppelklettverschluss, antistatisch, Rutschhemmung SRA, Fabrikat: Abeba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe weiss, halbschuhe, küchenschuhe abeba, SICHERHEITSHALBSCHUH, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,66* | € 76,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,95* | € 76,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,13* | € 80,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 65,68* | € 85,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|