Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72721/46, DUSTIN BOA® ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-722953
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72721-46
EAN/GTIN:
     4030839270707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72721/46, DUSTIN BOA® ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle DIMENSION PRO, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 77,76*
€ 96,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 97,32*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 100,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 105,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 106,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,32*
€ 115,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,74*
€ 104,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.