Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01480/45, Sicherheitsschuh knöchelhoch Größe 45 Weite 12, Nach EN 20345 S3 schwa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
01480/45, Sicherheitsschuh knöchelhoch Größe 45 Weite 12, Nach EN 20345 S3 schwa
Artikel-Nr.:
     260S-632628
Hersteller:
     Leopard
Herst.-Nr.:
     01480-45
EAN/GTIN:
     4016094003731
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01480/45, Sicherheitsschuh knöchelhoch Größe 45 Weite 12, Nach EN 20345 S3 schwarz/grau, Alukappe, TPU/PU Sohle auswechselbares Fußbett, Fabrikat: Leopard
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, arbeitsstiefel s3 weite 12 gr.45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHUH, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.