Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72109/42, BREEZER grey Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579261
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-42
EAN/GTIN:
     4030839237007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72109/42, BREEZER grey Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 59,38*
€ 74,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,40*
€ 74,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 74,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 79,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,73*
€ 80,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,48*
€ 87,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,48*
€ 70,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.