Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72016/43, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579207
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72016-43
EAN/GTIN:
     4030839236314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72016/43, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s2 elten weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 5,90*
ab € 53,48*
€ 67,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 67,96*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 68,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,21*
€ 69,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,22*
€ 72,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,40*
€ 74,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.