Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36200/44 Atlas, ALU-TEC 735 XP ESD, Sicherheitsschnürstiefel Größe 44, Norm S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-514311
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36200-44
EAN/GTIN:
     4043692108292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

36200/44 Atlas, ALU-TEC 735 XP ESD, Sicherheitsschnürstiefel Größe 44, Norm S3, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 36200, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 64,00*
€ 80,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 81,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 81,54*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 72,64*
€ 86,64*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 87,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,51*
€ 104,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,66*
€ 103,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,06*
€ 96,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,81*
€ 94,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.