Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36200/43 Atlas, ALU-TEC 735 XP ESD, Sicherheitsschnürstiefel Größe 43, Norm S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-514310
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36200-43
EAN/GTIN:
     4043692108285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

36200/43 Atlas, ALU-TEC 735 XP ESD, Sicherheitsschnürstiefel Größe 43, Norm S3, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 36200, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 67,54*
€ 80,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,82*
€ 80,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,44*
€ 82,46*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 66,60*
€ 83,06*
Lager 260
2
1
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 86,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,06*
€ 96,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,67*
€ 94,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,88*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.