Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8651/45, STAN S3 HI, Sicherheitsschlupfstiefel (Form C), Größe 45 EN ISO 20349-1


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-513020
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8651-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8651/45, STAN S3 HI, Sicherheitsschlupfstiefel (Form C), Größe 45 EN ISO 20349-1 S3 HRO/HI/Fe/Al/SRC, Form C Rindleder - feuerresistent Lederfutter, Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1940 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHLUPFSTIEFEL, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, 4030839217603, 1493849
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 89,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,13*
€ 89,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 89,77*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,80*
€ 89,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,45*
€ 96,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,81*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.