Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

91507-196/66, 91507-196, Kombination 507, Größe 66 Farbe 196-kornblau Gewebe 91,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
91507-196/66, 91507-196, Kombination 507, Größe 66 Farbe 196-kornblau Gewebe 91,
Artikel-Nr.:
     260S-436962
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     91507-196-66
EAN/GTIN:
     4026257444271
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

91507-196/66, 91507-196, Kombination 507, Größe 66 Farbe 196-kornblau Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1 Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innen- liegenden Gummizug, 2 Seiten- taschen mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäß- tasche mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche, Proban® im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.