| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-435967 Herst.-Nr.: 87517-155-62 EAN/GTIN: 4026257850515 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
87517-155/62, 87517-155, Kombi 517, Größe 62 Farbe 155-marine Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, auf linkem Ärmel aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zoll- stocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnentasche, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Proban® im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge, KOMBI, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 126,18* | € 160,18* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,02* | € 160,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,65* | € 179,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|