Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65950-100/66, 65950-100, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 66, Farbe 100-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 66, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 66, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 66, Farbe 100-weiss
Artikel-Nr.:
     260S-433991
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65950-100-66
EAN/GTIN:
     4026257387257
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65950-100/66, 65950-100, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 66, Farbe 100-weiss Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brust- taschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummi- zug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druck- knopfriegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, arbeitsanzug gr 66, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,49*
€ 105,14*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 105,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.