Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65703-100/46, 65703-100, Kombination 703, Größe 46 Farbe 100-weiss Gewebe 65, Kö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 703, Größe 46, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 703, Größe 46, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 703, Größe 46, Farbe 100-weiss
Artikel-Nr.:
     260S-433279
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65703-100-46
EAN/GTIN:
     4026257381750
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65703-100/46, 65703-100, Kombination 703, Größe 46 Farbe 100-weiss Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seiten- taschen, Beinabschluss weiten- verstellbar durch Druckknopf- riegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,80*
€ 81,63*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 81,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.