Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65273-136/102, 65273-136, Latzhose 273, Größe 102 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65273-136/102, 65273-136, Latzhose 273, Größe 102 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köpe
Artikel-Nr.:
     260S-431018
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65273-136-102
EAN/GTIN:
     4026257549372
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rofa grün
arbeitslatzhose grün
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65273-136/102, 65273-136, Latzhose 273, Größe 102 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druck- knöpfen, Knietaschen, 2 Gesäß- taschen Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.