Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64370-185/46, 64370-185, Berufsmantel 370, Größe 46 Farbe 185-rot Gewebe 64, Köp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64370-185/46, 64370-185, Berufsmantel 370, Größe 46 Farbe 185-rot Gewebe 64, Köp
Artikel-Nr.:
     260S-430285
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     64370-185-46
EAN/GTIN:
     4026257324917
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel rot
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

64370-185/46, 64370-185, Berufsmantel 370, Größe 46 Farbe 185-rot Gewebe 64, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 220 g/qm Reverskragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, aufgesetzter Bund im Rückenteil, Lüftungsösen, Seitennahtschlitze, links Brust- innentasche, Mantellänge 3/4 im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel 46, BERUFSMANTEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.