Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64370-182/46, 64370-182, Berufsmantel 370, Größe 46 Farbe 182-stahlgrau Gewebe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64370-182/46, 64370-182, Berufsmantel 370, Größe 46 Farbe 182-stahlgrau Gewebe 6
Artikel-Nr.:
     260S-430207
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     64370-182-46
EAN/GTIN:
     4026257323293
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel grau 46
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

64370-182/46, 64370-182, Berufsmantel 370, Größe 46 Farbe 182-stahlgrau Gewebe 64, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 220 g/qm Reverskragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, aufgesetzter Bund im Rückenteil, Lüftungsösen, Seitennahtschlitze, links Brust- innentasche, Mantellänge 3/4 im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel grau, BERUFSMANTEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.