Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51562-124/60, 51562-124, Zunfthose 562 (ohne Schlag) Größe 60, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Zunfthose 562 (ohne Schlag), Größe 60, Farbe 124-schwarz
Rofa Zunfthose 562 (ohne Schlag), Größe 60, Farbe 124-schwarz
Rofa Zunfthose 562 (ohne Schlag), Größe 60, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     260S-427775
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     51562-124-60
EAN/GTIN:
     4026257223463
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

51562-124/60, 51562-124, Zunfthose 562 (ohne Schlag) Größe 60, Farbe 124-schwarz Gewebe 51, Trenker-Cord, 60% Baum- wolle, 40% Polyester, ca. 535 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen, Knöpfen und Reißverschlüssen, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, 2 Seitentaschen, 2 Zollstock- taschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Knopf, Schrittver- stärkung, Kunstleder-Applikationen an Schlitz, Zollstock- und Seiten- taschen, Cordura Verstärkung an Seiten- und Zollstocktaschen, ohne Schlag, im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: zunfthose ohne schlag, zimmermannshose, rofa zunfthose, ZUNFTHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,25*
€ 88,73*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 88,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.