Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25562-124/50, 25562-124, Zunfthose 562 (ohne Schlag) Größe 50, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25562-124/50, 25562-124, Zunfthose 562 (ohne Schlag) Größe 50, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     260S-426312
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     25562-124-50
EAN/GTIN:
     4026257189905
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

25562-124/50, 25562-124, Zunfthose 562 (ohne Schlag) Größe 50, Farbe 124-schwarz Gewebe 25, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen, Knöpfen und Reißverschlüssen, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, 2 Seitentaschen, 2 Zollstock- taschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Knopf, Schritt- verstärkung, Kunstleder- Applikationen an Schlitz, Zollstock- und Seitentaschen, Cordura Verstärkung an Seiten- und Zollstocktaschen, ohne Schlag verstärkung, Kunstleder-, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose, ZUNFTHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.