| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-425664 Herst.-Nr.: 25401-153-54 EAN/GTIN: 4026257155368 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25401-153/54, 25401-153, Jacke 401, Größe 54 Farbe 153-hydronblau Gewebe 25, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, rechts Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, arbeitsjacke blau groesse 54, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 54, JACKE, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,00* | € 62,17* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,66* | € 62,20* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,18* | € 75,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|