| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-424893 Herst.-Nr.: 12950-141-62 EAN/GTIN: 4026257094223 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12950-141/62, 12950-141, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 62, Farbe 141-hydronblau Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Knopfleiste, oberhalb Vorderteilpasse mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammer- schlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug |
| | |
| |