Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12950-136/110, 12950-136, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 110, Farbe 136-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 110, Farbe 136-grün
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 110, Farbe 136-grün
Artikel-Nr.:
     260S-424875
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12950-136-110
EAN/GTIN:
     4026257093837
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12950-136/110, 12950-136, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 110, Farbe 136-grün Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Knopfleiste, oberhalb Vorderteilpasse mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammer- schlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,90*
€ 107,35*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,13*
€ 107,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.