Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12950-136/46, 12950-136, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 46, Farbe 136-grün G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 46, Farbe 136-grün
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 46, Farbe 136-grün
Artikel-Nr.:
     260S-424859
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12950-136-46
EAN/GTIN:
     4026257093608
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12950-136/46, 12950-136, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 46, Farbe 136-grün Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Knopfleiste, oberhalb Vorderteilpasse mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammer- schlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,19*
€ 98,57*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,32*
€ 98,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.