Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11950-196/102, 11950-196, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 102, Farbe 196-korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 102, Farbe 196-kornblau
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 102, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     260S-424065
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11950-196-102
EAN/GTIN:
     4026257072672
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11950-196/102, 11950-196, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 102, Farbe 196-kornblau Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brust- taschen mit Patte und Knopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seiten- taschen, Beinabschluss weitenver- stellbar durch Knopfriegel, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Kesselanzug, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,92*
€ 81,27*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 81,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,20*
€ 91,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 98,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.