| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-423957 Herst.-Nr.: 11950-141-66 EAN/GTIN: 4026257070401 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
11950-141/66, 11950-141, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 66, Farbe 141-hydronblau Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brust- taschen mit Patte und Knopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seiten- taschen, Beinabschluss weitenver- stellbar durch Knopfriegel, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug gr 66, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug |
| | |
| |