| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-422074 Herst.-Nr.: 8770-100-60 EAN/GTIN: 4026257033659 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8770-100/60, 8770-100, Rallye-Overall 770, Größe 60 Farbe 100-weiss Gewebe 08, Köper, 100% Baumwolle, ca. 275 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Bewegungsfalten im Rücken, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| |