Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12250-196/46, 12250-196, Latzhose 250, Größe 46 Farbe 196-kornblau Gewebe 12, Kö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-356451
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12250-196-46
EAN/GTIN:
     4026257091987
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12250-196/46, 12250-196, Latzhose 250, Größe 46 Farbe 196-kornblau Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seiten- taschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: LATZHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 77,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,40*
€ 77,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.