Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72623/43, LEN ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-298528
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72623-43
EAN/GTIN:
     4030839194485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72623/43, LEN ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter PU/PU Sohle NEW CLASSICS, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1210 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 80,37*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 61,51*
€ 80,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,08*
€ 82,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 83,03*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 91,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,37*
€ 95,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,50*
€ 94,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.