| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747389 Herst.-Nr.: 7275502-47 EAN/GTIN: 4030839354865 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7275502/47, ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1250 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,97* | € 79,48* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,99* | € 79,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,31* | € 79,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,47* | € 84,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,73* | € 87,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|