| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747379 Herst.-Nr.: 1727502-37 EAN/GTIN: 4030839394298 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1727502/37, ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2, Sicherheitshalbschuh, Größe 37 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Semi-orthopädische Einlegesohle ELTEN SensiCare Lady Medium TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1250 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s1 gr37, antistatik schuhe, antistatische schuhe gr 37, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,82* | € 80,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,97* | € 80,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,84* | € 86,42* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,45* | € 87,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,04* | € 87,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|