Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

768901/37, FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA, Feuerwehrstiefel (Form


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1747062
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768901-37
EAN/GTIN:
     4030839290460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

768901/37, FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA, Feuerwehrstiefel (Form C), Größe 37 DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/F1PA/HRO/SRC, Form C Rindleder - feuerresistent GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2168 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, feuerwehrstiefel elten, esd stiefel, elten esd-stiefel, FEUERWEHRSTIEFEL, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 184,84*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 185,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 194,10*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 161,03*
€ 195,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 164,63*
€ 199,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,84*
€ 219,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 179,40*
€ 213,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,81*
€ 203,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,62*
€ 192,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 151,36*
€ 180,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.