| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746871 Herst.-Nr.: 763431-40 EAN/GTIN: 4030839404140 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
763431/40, ELIO Biomex M ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/WR/M, Form B Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1660 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,28* | € 121,18* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,45* | € 121,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,37* | € 121,78* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,89* | € 131,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,11* | € 132,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|