| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746794 Herst.-Nr.: 749125-35 EAN/GTIN: 4030839329214 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
749125/35, LUANA grey-turquoise Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 35 EN ISO 20345 S1 FO/SR, Form A Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/ Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien, Gepolsterte Lasche, Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien TPU/PU Sohle MAXXIMO, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 862 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s1, antistatik schuhe, esd schuhe s1, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,57* | € 98,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,74* | € 99,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,69* | € 99,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 88,22* | € 111,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|