| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746781 Herst.-Nr.: 729121-40 EAN/GTIN: 4030839329344 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
729121/40, LUAN grey-red Low ESD S1PS, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/ Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Gepolsterte Lasche, Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1120 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, antistatik schuhe, antistatische schuhe 40, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,20* | € 101,22* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,22* | € 101,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,33* | € 102,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 90,78* | € 115,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|