| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746567 Herst.-Nr.: 720911-47 EAN/GTIN: 4030839363430 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720911/47, LUAN black Low ESD S3S, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S3S FO/SR, Form A Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien, Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien, Gepolsterte Lasche Gepolsterte Lasche, Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1060 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,37* | € 96,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,58* | € 96,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,40* | € 97,31* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 85,66* | € 109,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|