| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746539 Herst.-Nr.: 720851-45 EAN/GTIN: 4030839364734 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720851/45, JORAN BOA® blue Low ESD S3L, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 876 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe elten 45, antistatik schuhe, antistatikschuhe gr. 45, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,63* | € 110,81* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,47* | € 110,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,62* | € 111,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 99,77* | € 126,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|