| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746486 Herst.-Nr.: 720321-42 EAN/GTIN: 4030839287057 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720321/42, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S1P SRB, Form A Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien Atmungsaktives Textilfutter (rec) Gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec) Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1090 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe 42 halbschuhe, antistatik schuhe, esd schuhe elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,43* | € 84,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,65* | € 85,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,76* | € 85,27* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,69* | € 91,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,86* | € 91,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|