| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746370 Herst.-Nr.: 18431-43 EAN/GTIN: 4030839290675 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18431/43, jo_ROBUST High ESD S3 CI, Sicherheitsschnürstiefel (Form C), Größe 43 EN ISO 20345 S3 FO/CI/LG/SR, Form C Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial Warmfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1568 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,15* | € 83,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,81* | € 83,91* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,47* | € 84,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 74,67* | € 95,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|