| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746331 Herst.-Nr.: 16381-42 EAN/GTIN: 4030839329153 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
16381/42, jo_BUILDER Compo Mid ESD S3S, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 42 EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, Form B Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1286 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-stiefel elten 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,27* | € 77,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,97* | € 77,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,87* | € 77,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 68,21* | € 87,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|