Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12461/42, jo_BUILDER Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345:202


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1746304
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12461-42
EAN/GTIN:
     4030839289761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12461/42, jo_BUILDER Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/LG/SR, Form A Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1316 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,51*
€ 67,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 67,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,69*
€ 68,55*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 58,85*
€ 77,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.