| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746292 Herst.-Nr.: 12421-43 EAN/GTIN: 4030839289389 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12421/43, jo_CHAMP Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3 FO/LG/SR, Form A Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1308 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 elten 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,31* | € 48,55* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,45* | € 48,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,00* | € 52,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,31* | € 53,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,89* | € 54,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|